{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 35 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 34,210 mm - 35,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 139 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164358 35 | |
EAN/GTIN | 4045197769718 | |
Tillverkarens nummer | 164358 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål 35 mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 697,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
2 576,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 003,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 470,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 538,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 904,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 139 | 195 | 195 | 139 | 177 | 175 |
Färgring | grön | Utan | Utan | grön | Utan | Utan |
totallängd L | 200 | 321 | 321 | 200 | 284 | 284 |
Nominell ⌀ DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Skärlängd Lc | 25 | 78 | 78 | 25 | 142 | 142 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |