{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 39 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 38,210 mm - 39,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 139 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164358 39 | |
EAN/GTIN | 4045197769756 | |
Tillverkarens nummer | 164358 39 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål 39 mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
5 278,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
4 975,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
5 139,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 139 | 204 | 139 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 208 B | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | Morsekona | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |