{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 29 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 119 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164358 29 | |
EAN/GTIN | 4045197769657 | |
Tillverkarens nummer | 164358 29 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål 29 mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 965,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 853,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 788,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 10 | 8 |
Färgring | grön | Utan | grön |
totallängd L | 180 | 281 | 180 |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 208 B | Verkstadsnorm |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 | 0,3 ;0,5 | 0,3 |