{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 29 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
⌀-Område | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 119 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164359 29 | |
EAN/GTIN | 4045197770059 | |
Tillverkarens nummer | 164359 29 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC bottenhål, TiAlN, Nominell ⌀ DC: 29mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 778,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 846,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 954,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 28,210 mm - 29,200 mm | 28,010 mm - 29,050 mm | 28,210 mm - 29,200 mm |
totallängd L | 180 mm | 281 mm | 180 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Användning vid håltyp | för bottenhål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | 0,3 mm - 0,5 mm | 0,3 mm |