{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
⌀-Område | 10,710 mm - 11,200 mm | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 52 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,15 mm | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164359 11 | |
EAN/GTIN | 4045197769862 | |
Tillverkarens nummer | 164359 11 |