{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 31 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
⌀-Område | 30,210 mm - 31,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 139 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164359 31 | |
EAN/GTIN | 4045197770066 | |
Tillverkarens nummer | 164359 31 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC bottenhål, TiAlN, Nominell ⌀ DC: 31mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 060,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
3 238,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 250,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
3 681,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 10 | 8 | 5 |
Utkragningslängd L1 | 139 mm | 185 mm | 139 mm | 227 mm |
Färgring | grön | Utan | grön | Utan |
Nominell ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 208 B | Verkstadsnorm | DIN 311 |
Skärlängd Lc | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 210 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS | HSS |