{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 97 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164358 18H7 | |
EAN/GTIN | 4045197767813 | |
Tillverkarens nummer | 164358 18H7 |