{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 19,210 mm - 20,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 95 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164358 20 | |
EAN/GTIN | 4045197769565 | |
Tillverkarens nummer | 164358 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål, TiAlN, Nominell ⌀ DC: 20mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 656,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 085,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 100,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 |
Utkragningslängd L1 | 95 mm | 126 mm | 120 mm |
Färgring | grön | Utan | Utan |
totallängd L | 150 mm | 201 mm | 201 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 206 B | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 25 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |