{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 19,101 mm - 20,200 mm | |
Skärlängd Lc | 100 mm | |
Utkragningslängd L1 | 126 mm | |
totallängd L | 201 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 16 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 20 | |
EAN/GTIN | 4045197927224 | |
Tillverkarens nummer | 160200 20 |