{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 22 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Skärlängd Lc | 107 mm | |
Utkragningslängd L1 | 135 mm | |
totallängd L | 215 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 18 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 22 | |
EAN/GTIN | 4045197927248 | |
Tillverkarens nummer | 160200 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar 22 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 227,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
1 181,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 938,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 283,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
1 207,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Utkragningslängd L1 | 135 | 156 | 156 | 105 | 132 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
Nominell ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 107 | 64 | 64 | 25 | 107 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |