{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 17 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 16,201 mm - 17,200 mm | |
Skärlängd Lc | 87 mm | |
Utkragningslängd L1 | 112 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 13 mm | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 17 | |
EAN/GTIN | 4045197927101 | |
Tillverkarens nummer | 160200 17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 17mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
919,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
906,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 112 mm | 107 mm |
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Skärlängd Lc | 87 mm | 87 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 7-8 grad |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |