{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 27 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 26,201 mm - 27,200 mm | |
Skärlängd Lc | 124 mm | |
Utkragningslängd L1 | 155 mm | |
totallängd L | 247 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
skaftstorlek □ | 22 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 27 | |
EAN/GTIN | 4045197927293 | |
Tillverkarens nummer | 160200 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar 27 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 919,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 752,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 750,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 573,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
2 816,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 155 | 177 | 125 | 125 | 212 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | grön | grön | Utan |
totallängd L | 247 | 277 | 180 | 180 | 311 |
Invändig | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej |
Norm | DIN 206 B | DIN 208 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 311 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål | vid genomgående hål |