{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 12,301 mm - 13,200 mm | |
Skärlängd Lc | 76 mm | |
Utkragningslängd L1 | 97 mm | |
totallängd L | 152 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 10 mm | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 13 | |
EAN/GTIN | 4045197927064 | |
Tillverkarens nummer | 160200 13 |