{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Skärlängd Lc | 58 mm | |
Utkragningslängd L1 | 73 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 6,2 mm | |
Färgring | Utan | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 8 | |
EAN/GTIN | 4045197926975 | |
Tillverkarens nummer | 160200 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Handbrotsch konfigurerbar, obelagd, Nominell ⌀ DC: 8mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
436,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
1 581,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 342 styck i lager
340,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 73 mm | 59 mm | 72 mm |
Färgring | Utan | grön | Utan |
Nominell ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 206 B | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 58 mm | 16 mm | 58 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |