{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 21 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | konfigurerbar | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 | 105 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,3 mm | |
Färgring | grön | |
konfigurerbara toleranser | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; D; U; V; W; EF; E; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbara egenskaper | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164358 21 | |
EAN/GTIN | 4045197769572 | |
Tillverkarens nummer | 164358 21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål, TiAlN, Nominell ⌀ DC: 21mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 263,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 916,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 884,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 099,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 229,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 105 mm | 172 mm | 151 mm | 93 mm | 126 mm |
Beläggning | TiAlN | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Färgring | grön | Utan | Utan | grön | Utan |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | nej | ja, med 25 bar | nej |
Nominell ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 311 | DIN 208 B | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |