{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 21 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 14,8 mm | |
Skärlängd Lc | 155 mm | |
Utkragningslängd L1 | 172 mm | |
totallängd L | 271 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 21 | |
EAN/GTIN | 4045197089359 | |
Tillverkarens nummer | 162800 21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nithålsbrotsch, obelagd, Nominell ⌀ DC k11: 21mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 916,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 884,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 263,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 099,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 229,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 172 mm | 151 mm | 105 mm | 93 mm | 126 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | grön | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej |
Nominell ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 208 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |