{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 13,8 mm | |
Skärlängd Lc | 155 mm | |
Utkragningslängd L1 | 172 mm | |
totallängd L | 271 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 20 | |
EAN/GTIN | 4045197089342 | |
Tillverkarens nummer | 162800 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Nithålsbrotsch, obelagd, Nominell ⌀ DC k11: 20mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 846,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 593,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 172 mm | 119 mm |
totallängd L | 271 mm | 201 mm |
Nominell ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Norm | DIN 311 | DIN 859 |
Skärlängd Lc | 155 mm | 75 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 25 grad | 7-8 grad |