{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 23 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 16,4 mm | |
Skärlängd Lc | 165 mm | |
Utkragningslängd L1 | 182 mm | |
totallängd L | 281 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 23 | |
EAN/GTIN | 4045197089373 | |
Tillverkarens nummer | 162800 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nithålsbrotsch, obelagd, Nominell ⌀ DC k11: 23mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
2 153,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 335,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
2 191,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 451,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
3 211,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
1 372,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 182 mm | 160 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm | 135 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Invändig | nej | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej |
Norm | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |