{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 5,9 mm | |
Skärlängd Lc | 85 mm | |
Utkragningslängd L1 | 95,5 mm | |
totallängd L | 161 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 8,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064372 | |
Tillverkarens nummer | 162800 8,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Nithålsbrotsch, obelagd, Nominell ⌀ DC k11: 8,4mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 067,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
392,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | grön |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm |
Skaft | Morsekona | DIN 1835 A |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |