{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 5,2 mm | |
Skärlängd Lc | 80 mm | |
Utkragningslängd L1 | 90,5 mm | |
totallängd L | 156 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 7,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064365 | |
Tillverkarens nummer | 162800 7,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Nithålsbrotsch 7,4 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 065,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
310,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 90,5 | 72 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,4 | 7,4 |
Norm | DIN 311 | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 80 | 31 |