{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 7 mm | |
Skärlängd Lc | 95 mm | |
Utkragningslängd L1 | 105,5 mm | |
totallängd L | 171 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 10 | |
EAN/GTIN | 4045197089243 | |
Tillverkarens nummer | 162800 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Nithålsbrotsch, obelagd, Nominell ⌀ DC k11: 10mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 067,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 321,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 105,5 mm | 80 mm |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 171 mm | 133 mm |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 25 grad | 7-8 grad |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |