{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
Utkragningslängd L1 | 80 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
skaftstorlek □ | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197250667 | |
Tillverkarens nummer | 160500 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ställbar handbrotsch, Nominell ⌀ DC: 10mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 321,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 067,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 80 mm | 105,5 mm |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 133 mm | 171 mm |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 25 grad |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |