{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 67 mm | |
Utkragningslängd L1 | 105 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
skaftstorlek □ | 12,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197250711 | |
Tillverkarens nummer | 160500 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ställbar handbrotsch 16 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 325,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
1 286,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 16 | 16 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skärlängd Lc | 67 | 135 |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |