Ställbar handbrotsch, Nominell ⌀ DC: 6mm

Art-nr.: 160500 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 859
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm
Skärmaterial HSS
Norm DIN 859
Spiralvinkel 7-8 grad
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 33 mm
Utkragningslängd L1 59 mm
totallängd L 93 mm
skaftstorlek □ 4,5 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 160500 6
EAN/GTIN 4045197250629
Tillverkarens nummer 160500 6

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Upp till 5 mm med raka spår, från 6 mm med vänsterspiral 7−8°. Brotschen är slitsad och kan med hjälp av en skruv expanderas med ca 1/100 av brotsch-⌀ (t.ex. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Användningsdata:

Brotschning av genomgående hål till en lätt övertolerans. Brotscharna med rakaspår kan bara användas till ej avbrutna borrhål. Förvaras med lossad justerskruv.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen