{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 22 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 82 mm | |
Utkragningslängd L1 | 129 mm | |
totallängd L | 215 mm | |
skaftstorlek □ | 18 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 22 | |
EAN/GTIN | 4045197250766 | |
Tillverkarens nummer | 160500 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ställbar handbrotsch 22 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
3 131,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 077,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 215 | 281 |
Nominell ⌀ DC | 22 | 22 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |