{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 46 mm | |
Utkragningslängd L1 | 75 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
skaftstorlek □ | 7,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197250650 | |
Tillverkarens nummer | 160500 9 |