{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 | 48 mm | |
totallängd L | 76 mm | |
skaftstorlek □ | 3,15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 4 | |
EAN/GTIN | 4045197250605 | |
Tillverkarens nummer | 160500 4 |