{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 28 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 94 mm | |
Utkragningslängd L1 | 149 mm | |
totallängd L | 247 mm | |
skaftstorlek □ | 22,4 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 28 | |
EAN/GTIN | 4045197250803 | |
Tillverkarens nummer | 160500 28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ställbar handbrotsch, Nominell ⌀ DC: 28mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
4 275,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 820,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 149 mm | 212 mm |
totallängd L | 247 mm | 311 mm |
Nominell ⌀ DC | 28 mm | 28 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skärlängd Lc | 94 mm | 195 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 25 grad |