{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 75 mm | |
Utkragningslängd L1 | 119 mm | |
totallängd L | 201 mm | |
skaftstorlek □ | 16 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197250759 | |
Tillverkarens nummer | 160500 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ställbar handbrotsch 20 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 547,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 812,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 119 | 172 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skärlängd Lc | 75 | 155 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |