{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 61 mm | |
Utkragningslängd L1 | 97 mm | |
totallängd L | 163 mm | |
skaftstorlek □ | 11,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197250698 | |
Tillverkarens nummer | 160500 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ställbar handbrotsch, Nominell ⌀ DC: 14mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 815,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
1 173,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 97 mm | 129 mm |
totallängd L | 163 mm | 209 mm |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Skärlängd Lc | 61 mm | 115 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |