{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 9,1 mm | |
Skärlängd Lc | 105 mm | |
Utkragningslängd L1 | 119 mm | |
totallängd L | 199 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 13 | |
EAN/GTIN | 4045197089274 | |
Tillverkarens nummer | 162800 13 |