{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 40 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Tolerans nom.-⌀ | k11 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀ vid skärfas | 30,8 mm | |
Skärlängd Lc | 230 mm | |
Utkragningslängd L1 | 250 mm | |
totallängd L | 374 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162800 40 | |
EAN/GTIN | 4062406065164 | |
Tillverkarens nummer | 162800 40 |