{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 76 mm | |
Utkragningslängd L1 | 96 mm | |
totallängd L | 152 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 10 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 12 | |
EAN/GTIN | 4045197937261 | |
Tillverkarens nummer | 160150 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 12 mm
på begäran
I lager
763 styck i lager
501,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 377,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 96 | 102 |
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 12 | 12 |
Norm | DIN 206 B | DIN 8093 |
Skärlängd Lc | 76 | 44 |
Skärmaterial | HSS | HM K10 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |