{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 81 mm | |
Utkragningslängd L1 | 101 mm | |
totallängd L | 163 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
skaftstorlek □ | 11,2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160150 14 | |
EAN/GTIN | 4045197937285 | |
Tillverkarens nummer | 160150 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch H7 14 mm
på begäran
I lager
179 styck i lager
803,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
796,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 |
totallängd L | 163 mm | 163 mm |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Skärlängd Lc | 81 mm | 81 mm |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 7-8 grad |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |