{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114020 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197010360 | |
Tillverkarens nummer | 114020 9,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N 9,3 mm
på begäran
I lager
124 styck i lager
44,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
326 styck i lager
31,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
Från
1
st
168,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
140,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
538 styck i lager
Från
1
st
133,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
111,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
Från
1
st
402,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
335,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
66,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Skaftdiameter Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |