{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 15 mm | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197462701 | |
Număr producător | 116000 0,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 0,6mm
La cerere
În stoc
4.933 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.421 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 15 mm | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |