{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 50,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025203 | |
Număr producător | 116000 1,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 1,8 mm
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
551 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
886 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.794 livrabil imediat
1,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.843 livrabil imediat
1,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |