{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 106,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 121 mm | |
Lungimea totală L | 184 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Număr producător | 116000 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 9,8 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Tip | N | N |
⌀ cozii Ds | 9,8 | 9,8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |