HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N 9,8 mm

Cod articol: 116051 9,8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,04 € / buc.
  • de la 5 buc.
    10,87 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie CleverDrill
    ⌀ nominal DC 9,8 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 340
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 118 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 106,3 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 121 mm
    Lungimea totală L 184 mm
    ⌀ cozii Ds 9,8 mm
    Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 116051 9,8
    EAN / GTIN 4062406745417
    Număr producător 116051 9,8

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    64
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    52
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    26
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    26
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    20
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    15
    GG(G)
    K
    24
    CuZn
    N
    32
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    HOLEX CleverDrill − Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Manifestare îmbunătăţită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea şi conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

    Recomandare:

    Adâncimea maximă de găurire:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Notă:

    Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112120, 112140 şi 112170 cu ascuţire la vârf 142° pentru siguranţa sporită a procesului
    Produsul succesor pentru Cod 116050.