{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 79,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 132 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406745257 | |
Număr producător | 116051 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N 5,1 mm
La cerere
În stoc
1.786 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
817 livrabil imediat
0,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.753 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.053 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.114 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 79,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 18,4 | 44,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |