{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 91,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 102 mm | |
Lungimea totală L | 156 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 7 | |
EAN / GTIN | 4062406745325 | |
Număr producător | 116051 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 7mm
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
5,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
561 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 91,5 mm | 91,5 mm | 91,5 mm |