{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 100,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 115 mm | |
Lungimea totală L | 175 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745400 | |
Număr producător | 116051 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 9,5mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100,8 mm |