{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 125 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 149 mm | |
Lungimea totală L | 227 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 16 | |
EAN / GTIN | 4062406745516 | |
Număr producător | 116051 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 16mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
32,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
44,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 227 mm | 227 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 125 mm | 125 mm |