{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 109 mm | |
Lungimea totală L | 165 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745370 | |
Număr producător | 116051 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 8,2mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS E |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96,7 mm | 96,7 mm | 96,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |