{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 87,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 97 mm | |
Lungimea totală L | 148 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745301 | |
Număr producător | 116051 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,5mm
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.701 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
⌀ cozii Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 87,3 mm | 87,3 mm | 87,3 mm |