{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 90,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 102 mm | |
Lungimea totală L | 156 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745349 | |
Număr producător | 116051 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N 7,5 mm
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
306 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 156 | 156 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 102 | 102 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |