{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116051 3,9 | |
EAN / GTIN | 4062406745189 | |
Număr producător | 116051 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,9mm
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |