{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197025418 | |
Număr producător | 116000 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 3,9 mm
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 119 | 119 |
Răcire interioară | nu | nu |
Unghiul la vârf | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 | 78 |
⌀ cozii Ds | 3,9 | 3,9 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |