{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 91 mm | |
Lungimea totală L | 139 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197025500 | |
Număr producător | 116000 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6mm
La cerere
În stoc
2.404 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |