{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 78 mm | |
Lungimea totală L | 119 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 116000 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025401 | |
Număr producător | 116000 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu lung cu coadă cilindrică HSS N 3,8 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 3,8 | 3,8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |